Öppningsbar toppklämma 5 poler Biz'Wing (x 25). För FQ- och EQ-kablar 0.2 - 4 mm², perfekt för att spara plats i dosorna tack vare det lilla formatet. Kabelarea: 0.2 till 4 mm². Motstånd för glödtråd: 850 °C. Högsta omgivande användningstemperatur: 85 °C. Spänning (V): 450. Styrka (A): 32. Skalning: 11 mm. Testpunkt. Material: polykarbonat. Det är viktigt att skala kablarna vid 11 mm. Mini-storlek: spara utrymme och optimera dina installationer. Klämmornas ergonomi och böjlighet säkerställer enkel användning. Transparent hölje för bättre anslutningskontroll.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Färg
Diameter kabel
Ledararea flexibel (mångtrådig) med ändhylsa
Ledararea styv (solid, strängad)
Lämplig för flertrådsledare
Lämplig för flexibel ledare
Transparent
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum