Stål- och pansarrör Stål- och pansarrör (285 artiklar)


Stålrör 20mm 1250N Svart 3m
Artikelnr:
1403313
Tillv. art.nr:
1403313
Stålrör 20mm 4000N Gänga 3m
Artikelnr:
1403323
Tillv. art.nr:
1403323
Stålrör 16mm 1250N Svart 3m
Artikelnr:
1403312
Tillv. art.nr:
1403312
Stålrör 16mm 4000N Gänga 3m
Artikelnr:
1403322
Tillv. art.nr:
1403322
Rörböj 16mm 1250N Svart
Artikelnr:
1403342
Tillv. art.nr:
1403342
Stålrör 25mm 1250N Svart 3m
Artikelnr:
1403314
Tillv. art.nr:
1403314
Rörböj 20mm 1250N Svart
Artikelnr:
1403343
Tillv. art.nr:
1403343
Skarvmuff 20mm 1250N Svart
Artikelnr:
1403373
Tillv. art.nr:
1403373
Stålrör 25mm 4000N Gänga 3m
Artikelnr:
1403324
Tillv. art.nr:
1403324
Skarvmuff 16mm 1250N Svart
Artikelnr:
1403372
Tillv. art.nr:
1403372
ÄNDMUFF PLAST SMRP 20.0
Artikelnr:
1403320
Tillv. art.nr:
2TKA170022G1
Stålrör 32mm 1250N Svart 3m
Artikelnr:
1403315
Tillv. art.nr:
1403315
Stålrör 32mm 4000N Gänga 3m
Artikelnr:
1403325
Tillv. art.nr:
1403325
ÄNDMUFF 50MM SMPR 50
Artikelnr:
1403360
Tillv. art.nr:
2TKA001730G1
Stålrör 50mm 4000N Gänga 3m
Artikelnr:
1403327
Tillv. art.nr:
1403327
Stålrör 50mm 1250N Svart 3m
Artikelnr:
1403317
Tillv. art.nr:
1403317
ÄNDMUFF PLAST SMRP 25.0
Artikelnr:
1403330
Tillv. art.nr:
2TKA170023G1
SKYDDSÄNDMUFF 16,20,25 MM
Artikelnr:
1403435
Tillv. art.nr:
2TKA130041G1
Rörböj 20mm 4000N med gänga
Artikelnr:
1403353
Tillv. art.nr:
1403353
ÄNDMUFF PLAST SMRP 16.0
Artikelnr:
1403310
Tillv. art.nr:
2TKA170021G1
Rörböj 16mm 4000N med gänga
Artikelnr:
1403352
Tillv. art.nr:
1403352
Stålrör 40mm 4000N Gänga 3m
Artikelnr:
1403326
Tillv. art.nr:
1403326
Rörböj 25mm 1250N Svart
Artikelnr:
1403344
Tillv. art.nr:
1403344
Rörböj 32mm 1250N Svart
Artikelnr:
1403345
Tillv. art.nr:
1403345