PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Safe-Ty Lågprofilshuvud, buntbandet med ett lågprofilshuvud som är ideellt där precision och spelrum är extra viktigt.
Den unika designen gör det möjligt för huvudet att ligga tätt intill bunten, samt tillåter enkel fastsättning även i trånga utrymmen och på rörliga delar.
Material: Polyamid 6.6
Temp,område: -40°C till +85°C
Färg: Natur, UV-resistant svart
Övriga egenskaper: Silikonfri, Halogenfri, UV-resistant
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Modell/Utförande
Halogenfri
Längd band
Textremsa
Ytskydd
Materialkvalitet
Material
Drifttemperatur
Typ av fastsättning
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)
Tjocklek band
Öppningsbart lås
Transparent
Bandförslutning
Bunt-/Duktdiameter
Bredd band
Fluorescerande
Detekterbar
Min. dragkraft
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum