Buntband Unity Origin svart PA 6.6 190 x 4.8 mm (x 500) i polyamid 6.6 är en del av Unity-serien och tillämpas för fixering och montering av kablar, rörledningar etc. Buntbanden möjliggör en snabb och säker installation. Buntbanden är halogenfria och har en drifttemperaturer från -40 °C till +85 °C. Versionen Unity Origin svart PA 6.6 190 x 4.8 mm certifierad enligt IEC EN 62275. Serien är idealisk för inomhusmiljöer i tempererade klimat. Med buntbandets höga motståndskraft mot kolväten är buntbandet mångsidig och lämplig för breda installationsområden. Minimitemperatur vid installation (°C): 0.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Längd band
Textremsa
Ytskydd
Materialkvalitet
Material
Drifttemperatur
Typ av fastsättning
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)
Tjocklek band
Öppningsbart lås
Transparent
Bandförslutning
MIL-godkänd
UL-godkänd
VG-godkännande
Bredd band
Temperaturområde för montage
Fluorescerande
Min. dragkraft
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum