PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Monterar tunga föremål på gips, masonit och andra plattor med bakomliggande hålrum. Tillverkad av Nylon (PA6 Halogenfri) Temperaturbeständig från –40ºC till +80ºC. Montera i 10mm hål. När skruven av elgalvaniserat stål griper tag i metallmuttern (M5) drar pluggen ihop sig och bildar en knut i plattans baksida. Stella svart Skruv PZ2 är för 1 & 2 lager 5-30mm med ankarlängd 10x59mm och skruvlängd 65mm vilket fäster föremål med en tjocklek på max 12mm där den maximala lastförmågan är 45kg*.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)
Huvudform
Skruvsystem
Längd plugg
Min. borrhålsdjup
Med skruv
Gängtyp
Material
Storlek gänga metrisk (M)
Med gänga
Diameter borrhål
Längd skruv