PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Flexibelt fäste som ger tidsbesparande montage av flexrör, VP-rör, installationsrör, slang, kabelrör.
TB finns i bredderna 100 mm och 200 mm beroende på hur många kablar eller rör som ska fästas och monteras med justerbar höjd på bärankare TA, som finns i olika typer beroende på om installationen är på betong, gips eller trä.
Tack vare den justerbara höjden och den böjda formen säkerställer TB stabil hållfasthet på installationen oavsett dimension på rör eller kabel.
Flera TB kan monteras på varandra och installation kan göras i tak, vägg och ingjutning.
Tillverkad av halogenfri och UV-stabiliserat material, vilket säkerställer en lång livslängd både inomhus och utomhus. Tål temperaturer från -20 till +100°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Halogenfri
Drifttemperaturområde
Material
Typ av fastsättning
Antal kablar/ledare
Ihopkopplingsbar