PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kabelklammer finns för kabelstorlekar ? 5-7 eller 8-12 mm och med färgerna vit, svart, brun och ljusbrun.
Den unika patenterade lösningen ger inte bara större flexibilitet för kabelstorlek, utan också en jämn slagyta på klammern vilket minimerar risk för slagmärken och tar bort behovet att byta plastanslag.
Klammer kan monteras både inom- och utomhus och passar alla typer av installationskabel, kulo, tele- och signalkabel.
Träklämmor finns med stiftlängder 12, 16 och 25 mm, där klammer med 12 mm stift är härdade och Idealiska för hårda underlag och du slipper klippa stiftet vid montering på köksskåp.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Form
Ytskydd
Med spik
Längd spik
Härdad stålspik
Materialkvalitet
Material
Lämplig för diameter
Transparent
Dubbelmodell
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum