PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
AKS-rörfäste är enkel och tidseffektiv att installera i sten, betong, lättbetong och tegel med klämma och plugg i ett. Installationen kräver endast ett ? 6 mm hål och tar bort behovet av skruv och plugg.
Rörfästena finns i storlekarna ? 16, 20, 25, 32, 40 och 50 mm. Samtliga storlekar tillverkas i grå färg, ? 16 och ? 20 finns även i svart.
Alla typer av AKS kan byggas ut tillsammans med samtliga storlekar av EC.
Idealisk för montering av Flexrör, VP-rör, installationsrör, slang, kabelrör.
Med en utdragningskraft på hela 40 kg ger AKS rörfäste maximal stabilitet, även under krävande förhållanden. Tillverkad av halogenfri och UV-stabiliserat material, vilket säkerställer en lång livslängd både inomhus och utomhus. Tål temperaturer från -20 till +85°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Halogenfri
Drifttemperaturområde
Material
Typ av fastsättning
Antal kablar/ledare
Diameter
Ihopkopplingsbar