Linian SuperClip är en kraftig och effektiv metallklammer för snabb och säker infästning av kabel, rör och slang med diameter 12–25 mm. Den är konstruerad för att ge en stabil montering samtidigt som installationstiden minimeras, vilket gör den till ett praktiskt val för professionella installatörer. Klammern finns i flera utföranden och ytbehandlingar, bland annat vit, svart, röd och galvaniserad, vilket gör det enkelt att anpassa installationen efter både miljö och kravbild. SuperClip lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk och ger en hållbar infästning även i krävande installationsmiljöer. Installationen är snabb och enkel. Borra ett hål med 10 mm diameter och cirka 40 mm djup och pressa därefter in klammern för en säker och stabil förankring. Vid lösa eller porösa underlag rekommenderas att borra med 8 mm diameter för bästa möjliga infästning. SuperClip ger en ren och diskret installation med stabil fixering av kabel eller rör. Den robusta konstruktionen säkerställer lång livslängd och pålitlig funktion över tid.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Form
Ytskydd
Materialkvalitet
Material
Lämplig för diameter
Typ av fastsättning
Infästningsdjup
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH