Linian FireClip är en robust och innovativ metallklammer utvecklad för snabb, säker och diskret infästning av kabel, slang och rör med diameter 4–11 mm. Tack vare den smarta konstruktionen kan installationen utföras upp till 70 % snabbare jämfört med traditionella metoder med klammer, plugg och skruv. Klammern är utvecklad av Linian och har en egenutvecklad ytbehandling som ger mycket hög korrosionsbeständighet. FireClip är saltspraytestad upp till 1 000 timmar och lämpar sig därför utmärkt för både inomhus- och utomhusbruk samt i krävande miljöer. Installationen är enkel: borra ett hål med 6 mm diameter och cirka 30 mm djup. Vid lösa underlag rekommenderas 5,5 mm borrdiameter för bästa infästning. Klammern pressas sedan direkt in i hålet och ger en stabil och vibrationssäker montering. FireClip finns i flera färger, bland annat vit, svart och röd, samt i utföranden för både en- och tvåkabelinstallationer. Den diskreta designen gör installationen mycket lågprofilig, vilket ger ett snyggt och professionellt resultat. Detta gör klammern särskilt lämplig även i synliga inomhusmiljöer där en estetiskt tilltalande kabeldragning är viktig. Produkten uppfyller höga krav på brandsäkerhet med 90 och 120 minuters brandmotstånd och brandklassning enligt DIN 4102-12 (90 minuter). Metallkonstruktionen har en smältpunkt över 1200 °C, vilket säkerställer funktion även vid extrema temperaturer.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Form
Ytskydd
Materialkvalitet
Material
Lämplig för diameter
Typ av fastsättning
Dubbelmodell
Infästningsdjup
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH