För trådlös omkoppling av elektriska laster. 2x3A
Frånslagsfördröjning: 2 min. / 30 s.
Repeater funktion kan aktiveras för utökad räckvidd.
3 ledaranslutning (nolledare krävs).
Frekvens: 868 MHz.
Räckvidd: max 100 m.
Märkspänning: 230 V ~, + 10% / -10%
Märkfrekvens: 50 Hz
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkspänning
Monteringsmetod
Färg
Ytskydd
Märkström
Frekvensområde
Materialkvalitet
Typ av last
Material
Typ av fastsättning
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Med stöd för IFTTT
Minsta djup på infälld installationsdosa
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum