För omkoppling och dimning.
För styrning av persienner och ljus-scenarier.
2 radiokanal kan användas eller upp till 4 ljus scenarier kan åberopas.
Sändningsfrekvens: 868 MHz.
Räckvidd på fältet: ca 100 m.
Strömförsörjning: Litiumknappsbatteri Typ CR2032.
Batterilivslängd: Vanligen 5 år, därför praktiskt taget underhållsfri.
Märkspänning: 3 V.
Temperaturområde (Enhet): -5° C till 45° C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Halogenfri
Ytskydd
Signalöverföring
Antal kanaler
Räckvidd
Med fjärrstyrning
Väggsändare
Lämplig för omkopplare
Lämplig för dimmer
Lämplig för rörelsesensor
Materialkvalitet
Material
Med manuell sändare
Lämplig för jalusiomkopplare
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Fönstersändare
Lämplig för indikeringselement
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum