Wiser for KNX (tidigare känd som homeLYnk) är det enklaste sättet att visualisera och styra en komplett hemautomationslösning i ett KNX- och Modbus-nätverk. Wiser for KNX kan användas på flera sätt: Som ett användargränssnitt för att visa och kontrollera relevant information på mobila enheter. Som en inkörsport för att översätta och möjliggöra kommunikation mellan olika produkter. Som en insamlingsenhet för att lagra, analysera och skicka data (.csv-fil till exempel). Som en händelsekontroller som skickar e-post vid problem. Tillämpningar: Logiska funktioner. WEB SCADA-visualisering för PC och touch-enheter. Gateway mellan KNX och Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 enheter). Integration med tredjepartsenheter över RS-232 (IR, AV). Schemaläggning. Kamera streaming. Datalogger med trender. Färdiggjorda Modbus-mallar. Enkel blockprogrammering. Upp till 8 användare med olika inloggningsuppgifter och lösenord. BACnet-certifierad BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nya ikoner. Matningsspänning: 24 V DC. Strömförbrukning: 2 W. LED-indikator 1: Grön LED (CPU-belastning). LED-indikator 2: Grön lysdiod (drift) eller röd lysdiod (återställning). Gränssnitt: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (inkl. polarisationsmotstånd 47 k Ohm, ingen terminering). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Återställningsknapp. Plint: KNX-buss: Bussanslutningsplint 2 x 0,8 mm. Strömförsörjning: Klämma, 0,5 mm²-1,5 mm². Serie: Klämma, 0,5 mm²-1,5 mm². Drift: -5°C till +45°C. Miljö: Kan användas på höjder upp till 2000 m över havet (MSL). Max. luftfuktighet: 93 %, ingen kondens. Mått: 90 x 52 x 58 mm (HxBxD). Enhetsbredd: 3 moduler, ca. 54 mm. Visualiseringar kan genereras automatiskt för smartphones, surfplattor och pekskärmar med programvaran EConfigure KNX Lite (LSS900100).