Monteringsmetod
Infällt montage
Sammansättning
Grundelement
Manövreringsmetod
Tryckknapp.
Typ av anslutning
Skruvklämma
Frekvensområde
50 till 60 Hz
Materialkvalitet
Termoplast
Typ av last
Universal och LED Retrofit
Typ av fastsättning
Övrigt
Kan användas med rörelsesensor
Nej
Kan användas med överföringsknapp
Nej
Kan användas med infrarödknapp
Nej
Kan användas med närvaroindikator
Nej
Kan användas med knapp
Ja
Kan användas med tidsomkopplare/timer
Ja
Märkspänning
220 till 240 V
Lämplig för kapslingsklass (IP)
IP20
Ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa
21 mm
Appstyrning via Bluetooth
Nej
Märkeffekt Resestiv last
10 till 400 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Max. växlingseffekt LED
250 W
Minsta ljusstyrka kan regleras
Ja