1-vägs jordat vägguttag med jordfelsbrytare för utanpåliggande montage IP44
Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)
Nominell ström: 16 A
Nominell felström: 30 mA
Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C
Skyddsklass: IP44
Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.
Uttaget är komplett med centrumplatta och ram.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Antal uttag USB-A
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Isolerad montering
Material
Nominell felström
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Antal brytarsektionerade uttag
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Antal moduler (modulsystem)
Med stöd för IFTTT
Antal aktiva stift (runda)
Antal aktiva stift (flata)
Minsta djup på infälld installationsdosa
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Metallicfärg
Färg brytarknapp
Max. strömstyrka för USB-strömförsörjning
Antal uttag USB-C
Antal aktiva stift (kvadratiska)
Skyddsjordning
Anti-bakteriell
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum