Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)
Nominell ström: 16 A
Nominell felström: 30 mA
Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C
Skyddsklass: IP20
Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.
Jussi Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Jusst.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Antal uttag USB-A
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Isolerad montering
Material
Nominell felström
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Parallell omkoppling neutralledare
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Antal brytarsektionerade uttag
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Antal moduler (modulsystem)
Med stöd för IFTTT
Antal aktiva stift (runda)
Antal aktiva stift (flata)
Minsta djup på infälld installationsdosa
Med WiFi repeater
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Metallicfärg
Färg brytarknapp
Max. strömstyrka för USB-strömförsörjning
Med inbyggd bluetooth-högtalare
Antal uttag USB-C
Antal aktiva stift (kvadratiska)
Skyddsjordning
Antal genomkopplingar
Anti-bakteriell
För svåra förhållanden (enligt VDE)
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum