Vägguttag 1-vägs IP44 Faluröd, för utanpåliggande montage, även utomhus. UV-beständig och självslocknande.
Kapslat vägguttag för utanpåliggande montage i modern smutsavvisande design och i en Faluröd kulör (RAL 3009 Oxide red). Uttaget håller IP44, har god UV-beständighet och är självslocknande (UL94). Plastmaterialet Polykarbonat (PC) är speciellt känt för sin extremt goda slagstyrka både i kyla och vid hög temperatur och bibehåller sina egenskaper bra även efter lång tids utomhusexponering. Materialet är resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (ej metanol). Däremot är den inte så beständig mot olja, fett och lösningsmedel. Polykarbonat (PC) bör ej utsättas för varmt vatten +60°C över en längre period. Vägguttaget uppfyller standarden IEC 60884-1:2002 + A1 + A2.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Materialkvalitet
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Parallell omkoppling neutralledare
Typ av yta
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Antal aktiva stift (runda)
Skyddsjordning
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2