PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Vägguttag, Aqua-Stark, 2-vägs, jordat, utanpåliggande, 16A, IP44, skruvanslutning, Polarvit
Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat med skruvanslutning IP44. Jordat och petskyddat Uttaget är beröringsskyddat från spänningsförande delar även när det yttre locket är borttaget. Uttagsinsatsen har skruvklämmor med Pozidrive 1 kombiskruvhuvuden. Uttagen är tydligt markerade vid terminalerna för snabba och säkra kabelanslutningar. Enhetens nominella spänning är 250V och dess märkström är 16A. Den är gjord av PC och av 16 % återvunnet material. Uttaget är i färgen vit RAL 9010. Uttaget har en blank yta som är lätt att rengöra. Den följer standarderna IEC 60884-1, NEMKO NEK 502, SEMKO SS 428 08 34 och FIMKO SFS 5610. Dess mått är (B) 93 mm x (H) 49 mm x (L) 78 mm. Uttaget är lämpligt för utomhusbruk med IP44-klassning och har en robust kapsling med hög slagtålighet vid IK08. Drifttemperaturen är från -25C till +40C. Den levereras i en karton med 5st Aqua-Stark är en serie utanpåliggande kopplingsdosor, strömställare, vägguttag och kapslingar i IP44. Aqua Stark är slagtålig och är testad för temperaturer ner till -25C och är därför extremt lämplig för utomhusbruk såväl som inomhus, för nyinstallation eller renovering. Den har också god motståndskraft mot vegetabiliska oljor och ammoniak för användning inom jordbruket.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Särskild strömförsörjning
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Slagtålighet (IK)
Parallell omkoppling neutralledare
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Med stöd för IFTTT
Antal aktiva stift (runda)
Med WiFi repeater
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Metallicfärg
Med inbyggd bluetooth-högtalare
Skyddsjordning
Antal genomkopplingar
Anti-bakteriell
För svåra förhållanden (enligt VDE)
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M
Uttagen fasseparerade
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)