Vägguttag, Exxact, diagonal, 2-vägs, jordat, infälld, 16A, 71x71mm, passar till Combi ram, snabbanslutning, Vit
Exxact diagonal 2-vägsuttag med centrumplatta Uttaget har skyddsjord och petskydd. Insatsen på uttaget har ergonomiskt utformade, skruvlösa terminaler, inklusive beröringsskydd, även när centrumplattan är borttaget. Uttaget har lättmanövrerade frigöringsknappar vid demontering av kabelledare. Anslutningarna är tydligt markerade vid plintarna för snabb och säker kabelanslutning Enhetens nominella spänning är 250 V och dess märkström är 16 A. Den är tillverkad av PC-ASA och PC och av 35% återvunnet material. Färgen är vit med RAL 9003. Ytfinishen är högglansig, vilket ger ett elegant utseende och är lätt att rengöra Den uppfyller standarderna IEC 60884-1, NEMKO NEK 502, SEMKO SS 428 08 34 och FIMKO SFS 5610 Den har IP21- och IK07-klassning. Driftstemperaturen är från -5C till +40C. Den levereras i en kartong med 5 st. Exxact är en komplett apparatserie som finns i olika färger och material från standardinstallationer till exklusiva installationer, allt från vit eller färgad plast till solitt glas och borstat stål. Sortimentet är utformat för snabb, säker och enkel installation.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Särskild strömförsörjning
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Parallell omkoppling neutralledare
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Med stöd för IFTTT
Antal aktiva stift (runda)
Med WiFi repeater
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Metallicfärg
Med inbyggd bluetooth-högtalare
Skyddsjordning
Antal genomkopplingar
Anti-bakteriell
För svåra förhållanden (enligt VDE)
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M
Uttagen fasseparerade
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)