PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Ränna W1/40-600 2m Fzs Kanthöjd 40 mm, längd 2000 mm. Andra längder och kulörer kan offereras
Uppfyller EL-AMA:s krav för lätt ledningsränna. Av sendzimirförzinkad stålplåt. Zinkpoxlackerad vit RAL 9010. Uppvikt fläns höjd 40mm med invikt kant 8,5mm och nervikt rundad kant 5mm. Annan färg offereras på begäran. Korrosivitetsklass C2 för sendzimirförzinkad ränna. Godstjocklek: 100 och 200mm bredd av 0,7mm plåt, 300 och 400 av 1,25mm, 500 och 600 av 1,5mm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Anslutningsmetod
Ytskydd
Vikt
Materialtjocklek
Perforering i sidan
Längd
Drifttemperaturområde
Material
Perforering i botten
Användbar area
NATO-hålbild
Bygglängd
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Med täcklock
Typ av belastingstest (IEC 61537)
Möjligt konsolavstånd
Säker arbetsbelastning med stödavstånd 2,0 m (IEC 61537)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)