Fördelare 2p T Dali 1in/2ut

Main media

Fördelningsblock T 2-pol DALI MINI 1 ingång / 2 utgångar, pluggbar med 3st låsningar, blå Winsta

 
 

Produktbeskrivning

Alla anslutningar är för fasta installationer och är utrustade med dragavlastning för att säkerställa att kontakter är ordentligt låsta. Alla Winsta -komponenter har 100 % skydd mot felkoppling.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 25 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 25 st | Multipel: 25 st
Min: 25 st | Multipel: 25 st

Tekniska specifikationer

Fördelningsblock för snabbkopplade installationssystem

Bredd

13.5 mm

Halogenfri

Ja

Höjd

39.6 mm

Typ av låsning

Integrerad i insticksanslutning

Märkström

16 A

Märkspänning

250 V

Antal ingångar

2

Antal utgångar

4

Antal poler

2

Längd

54 mm

Material hus/kapsling/stomme

PA (polyamid)

Ytbehandling av kontakter

Förtent

Föroreningsgrad

3

Mekanisk kodning

Ja

Märkstötspänning

4 kV

Kontinuitetsmotstånd

1 mOhm

Kontaktmaterial

Koppar/Tenn CuSn

Kapslingsklass (IP)

IP20

Polmärkning/-kodning

+, -

Färg kodning/kontaktinsats

Blå

Brandlast

0.01028 kWh

Utförande av integrerad koppling

Ingen

Utförande av fördelare

T-fördelare

FAS-uttag

Valbar

Max. kontinuerligt temperaturmotstånd kontaktdel

85 °C

Max. kontinuerligt temperaturmotstånd dragavlastning

105 °C

Märkström till ljusarmatur

16 A

Monteringsmöjlighet

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

890-1620

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

12

UNSPSC

39121421

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2026-02-16

Välj kvantitet
st
Min: 25 st | Multipel: 25 st
Min: 25 st | Multipel: 25 st