TROUBLE_LOADING_PAGE

UNAVAILABLE_SERVICE_MESSAGE

Kombidetektor DT928

Main media

Produktbeskrivning

Kombinationsdetektor för utomhusbruk. Mikrovåg och IR. Räckvidd ca 11x11 meter. Matas 12VDC.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DT928

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

13

UNSPSC

46171600

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-02-07

Rörelsedetektor/-vakt komplett (ej bussystem)

Monteringsmetod

Utanpåliggande montage

Färg

Vit

Modell/Utförande

Rörelsesensor

Halogenfri

Ja

Ytskydd

Obehandlad

Underkrypningsskydd

Nej

Spänningstyp

DC

Med fjärrstyrning

Nej

Trappljuskontroll

Nej

Förbikopplingsomkopplare

Nej

Lämplig för trådlös överföring

Nej

Materialkvalitet

Termoplast

Max. räckvidd framåt

11 m

Max. räckvidd i sidled

11 m

Max. omkopplingseffekt

5 W

Max. startström

0.15 A

Material

Plast

Svarsvärde justerbar känslighet

Ja

Dimmer-funktion med dimmergrundelement

Nej

För kapacitiv last

Nej

Fjärrreglerad

Nej

HVAC-styrning

Nej

Konstantljusstyrning

Nej

Omformare ingång

Nej

Med signalenhet

Nej

Styrström

150 mA

Teach-funktion för svarsvärdesluminositet

Nej

Fungerar i nätverk

Nej

Forcerad frånkoppling

Nej

Kapslingsklass (IP)

IP55

Med larmfunktion

Nej

Transparent

Nej

Husdjursimmun (Djurzon)

Nej

Typ av yta

Blank

Detekteringsvinkel horisontell från/till

0 till 90 °

Min. inkopplingstid

3 s

Inställbart ljusvärde

Nej

Optimal montagehöjd

1.9 m

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st