PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Miljövänligt fördraget (KNX 2x2x0,5) 16mm halogenfritt blått korrugerat installationsrör av återvunnen polypropylen i nanofriktionsutförande framtagen utifrån installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle om 100 meter med miljövänlig plastfolie. Produkten är utvecklad under många års med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet. Produkten är designad i tre skikt i syfte att uppnå maximal nytta (yttre färgskikt, mellanskikt och inre glidskikt(nano)). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 4322/3422 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C. Produkten är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Ytterdiamater
Halogenfri
Innerdiameter
Antal tvinnade kablar
Material
Drifttemperatur
Utanpåliggande montage
Lämplig för ingjutning i betong
Maskin- och systeminstallation
Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa)
Lämplig för installation på trä
Lämplig för ihålig vägg
Lämplig för markförläggning
Flamtåligt utförande
Böjhållfasthet
Med skyddsledare
Infällt montage
Lågfriktions innerledande skikt
Nominell ledararea från/till
Minsta böjradie
Antal enkelledare
Antal ledare signal- och kommunikationskabel
Antal koaxialkablar
Antal datakablar
Med dragtråd
Antal ledare starkströmskabel
Antal högtalarkablar
Med integrerad fiberoptisk ledare (Plastic Optical Fiber)
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Lämplig för installation utomhus
Med metermärkning
Slagtålighet (EN 61386-1)
Tryckhållfasthetsklass (EN 61386-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum