PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kopplingsdosa, Polykarbonat IP66/IP67/IP69, IK 09 Klass II Nominell ledningsarea 2,5 mm², Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),1000V AC/DC, Halogenfri, UV-Väderbeständig, DLG Amoniakresistent, DNV, Patenterade knockouts M16/M20, (1 Botten, 7 Sida), För alla installationsområden., Dimensioner: 92 x 92 x 60 mm, Ui=1000 V AC, utan plint, Svart, Uppfyller LBK´s (Lantbrukets Brandskyddkomitté) krav. Inkl.:4 dubbeltätningsmembran IP66 M20 tätningsområde 7–13 mm, lockhållare, plomberbar. Tillbehör: Skruvplint KLS-2,5²/4² E-1438653
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Djup
Form
Ytskydd
Utrustad med
Nominell isolationsspänning
Längd
Plomberbar
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Drifttemperaturområde
Material
Antal intag
Explosionstestat utförande
Fastsättning lock/kåpa
Max. ledararea
Med avskärmning
Väderbeständig
Kapslingsklass (IP)
Intag bakifrån
För Ex-zon gas
Ihopkopplingsbar
Typ av kapslingsgenomföring
För Ex-zon damm
Utförande lock/kåpa
Gjutbar
Gjutmassa medföljer
Transparent lock/kåpa
Skyddsnivå (NEMA)
Montering i jord/mark
Montering under vatten
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum