Kopplingsklämmor för både solid, flertrådig & mångtrådig kabel.
Genomskinligt skal för lätt inspektion av koppling. Inget verktyg behövs för kontaktering. Solida ledare kan föras in även när klämman är stängd. Mångtrådig ledare bör tvinnas innan den förs in.
Skallängd: 12-14 mm
Kontakt motstånd: =0. 015 O
Isolationsmotstånd: =1000 MO
Material
Kontakt: Koppar
Plast: Polykarbonat (PC)
Fjäder: Rostfritt stål
Halogenfri.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Färg
Bredd
Höjd
Längd
Diameter kabel
Ledararea flexibel (mångtrådig) med ändhylsa
Ledararea styv (solid, strängad)
Lämplig för flertrådsledare
Lämplig för flexibel ledare
Transparent
Lämplig för entrådig ledare (massiv)
Min. AWG-storlek
Max. AWG-storlek
Nominell ledararea (installationssida)
Nominell ledararea (apparatsida)
Antal klämpositioner (installationssida)
Antal klämpositioner (apparatsida)
Typ av låsning/upplåsning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum