PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Klammer Ø 14-18 mm med skruv Ø 5 x 38 mm (x 75). För fixering och montering av rör och kablar. Används med eller utan plugg i material som trä, betong, tegel och gipsskivor. Produkt avsedd för inomhusbruk. Korrisionsklass C1 Phillips®. PH2-sruv av härdat, förzinkat stål, syrafast. Klammer: högdensitets polyetylen, stötbeständigt. Halogenfria. UV-beständiga. Installationstemperatur: -20 °C till +50 °C. Tillåten permanent temperatur: -40 °C till +80 °C. Flexibel struktur: en typ av klammer tar flera kabeldiametrar. Kabelns nominella Ø står på varje klammer.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Ytskydd
Med spik
Längd spik
Härdad stålspik
Material
Lämplig för diameter
Diameter spik
Dubbelmodell
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum