"Passiv infraröd närvarodetektor för att koppla belysningssystem som är beroende av ljusstyrka och rörelse.
Detekteringsområde (vid installationshöjd 3 m): gående personer upp till Ø 24 m.
För halvautomatisk och helautomatisk drift. IR-fjärrkontroll (6843-101) krävs som tillval.
Justerelement tillgängliga på framsidan.
Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet via tryckknappsingång.
Anpassning av detekteringsområdet möjligt med de medföljande maskeringselementen.
Med ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detekteringsområdet.
Med detekteringsdisplay i testläge.
Med inlärningsfunktion för ljusstyrketröskeln.
Ytterligare funktioner/inställningar via IR-fjärrkontroll (6843-101) som tillval.
Takmontering med integrerad fjäderfäste.
Möjlighet till montering i kombination med inbyggda installationsdosor och apparatuttag.
Utanpåliggande takmontering med utanpåliggande montagedosa (6884-916-500) som tillval.
Övervakningstäthet: 115 sektorer med 460 kopplingssegment.""
Frånslagsfördröjning: ca 30 sek - 30 min eller justerbar korttidspuls.
Hålstorlek: Ø 68 mm.
Inbyggt djup: 22 mm. Inbyggt djup inkl. fjäderadapter: 44 mm.
Om lasten ansluts via relä/kontaktor måste RC-dämpare installeras.
Av fysikaliska skäl är detekteringsområdet lägre vid radiell rörelse."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Höjd
Djup
Typ av anslutning
Ytskydd
Spänningstyp
Frekvensområde
Materialkvalitet
Max. räckvidd i sidled
Max. omkopplingseffekt
Material
För kapacitiv last
Diameter räckvidd på golv
Fjärrreglerad
Konstantljusstyrning
RAL-nummer (liknande)
Skanningsvinkel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Transparent
Typ av yta
Min. inkopplingstid
Optimal montagehöjd
Lämplig för takmontering
Kan takmonteras utan installationsbox
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik