PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Lamputtag, Exxact, DCL, 1-vägs, jordat, infälld, takdosa, IP21, snabbanslutning, demoterbar krok, Vit
Lamputtag DCL för infällt takmontage i c/c 70 mm takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: Ø 117 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov av extra utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas. Vit
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Särskild strömförsörjning
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Antal aktiva stift (flata)
Minsta djup på infälld installationsdosa
Metallicfärg
Skyddsjordning
Antal genomkopplingar
Anti-bakteriell
Uttagen fasseparerade
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum