Nominell ledararea
150 mm²
Material kärnisolering
PO (polyolefin)
Material ledare
Aluminium
Material yttre mantel
PO (polyolefin)
Kategori ledare
Klass 2 = Fåtrådig
Armering/Förstärkning
Ingen
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
-20 till 70 °C
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
-40 till 70 °C
Längsvattentäta ledare
Nej
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare
88 mm²
Lämplig för markförläggning
Ja
Halogenfri (IEC 60754-2)
Ja
Koncentrisk ledare
Koppar
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Ja
Max. tillåten temperatur ledare
90 °C
Ytterdiameter (ca)
43.13 mm
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Nej
Brandklass (EN13501-6)
Dca
Rökutveckling (EN 13501-6)
s2
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
d2
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
345 mm
Specifikation kärnisolering
XLPE (VPE)
Specifikation material yttre mantel
Övrigt
Resistans ledare vid 20°C
0.206 Ohm/km
Märkning ledare (HD 308 S2)
Ja
Lämplig som installationskabel
Nej
Certifierad för fartygsinstallationer
Nej
Lämplig som mellanspänningskabel
Nej
Lämplig som högspänningskabel
Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel
Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D)
Nej
Halogenfri (IEC 60754-1)
Ja
Halogenfri (IEC 60754-3)
Ja
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-1)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-2)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-3)
Ingen