Halogenfri (IEC 60754-2)
Ja
Koncentrisk ledare
Koppar
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Ja
Max. tillåten temperatur ledare
90 °C
Ytterdiameter (ca)
48.5 mm
Brandklass (EN13501-6)
Dca
Rökutveckling (EN 13501-6)
s2
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
d2
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
388 mm
Specifikation kärnisolering
XLPE (VPE)
Specifikation material yttre mantel
PE (polyeten)
Märkning ledare (HD 308 S2)
Ja
Lämplig som mellanspänningskabel
Nej
Lämplig som högspänningskabel
Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Ja
Halogenfri (IEC 60754-1)
Ja
Halogenfri (IEC 60754-3)
Ja