Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Kabel (00-05, 48-49)
  3. 00 - Kraftkabel
  4. Kraftkabel 1 kV
  5. Halogenfri
  6. AXQJ-EMC
  7. AXQJ-EMC Pure 3x95/35
  • 
Produktfilm
Produktbilder
AXQJ-EMC Pure 3x95/35
 Föregående
 Nästa
AXQJ-EMC - AXQJ-EMC Pure 3x95/35 - AXQJ-EMC Pure 3x95/35
DrakaLogotyp
Draka

AXQJ-EMC Pure 3x95/35

Artikelnr: 
0022930
Tillv.art.nr: 
AXQJ-EMC Pure 3x95/35
Beskrivning: 
Halogenfri och EMC-skärmad kraftkabel som uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

500 m
Kaplängd
Tillgängliga längder
 m

Min kvt 1 m

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
AXQJ-EMC Pure 3x95/35

AXQJ-EMC Pure 3x95/35

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida


Prestandadeklaration

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida
Prestandadeklaration

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

EMC-skärmad kraftkabel med aluminiumledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpendas. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning AXQJ-EMC Pure 0,6/1 kV
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 00
UNSPSC 26121600
Serie AXQJ-EMC Pure
Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation
Nominell area ledare 95 mm²
Material kärnisolering PO (polyolefin)
Partmärkning Färg
Vikt 1528 kg/km
Blymantling Nej
Biledare Nej
Märkspänning U 1 kV
Färg yttre mantel Svart
Ledarform Sektorformad
Material ledare Aluminium
Material yttre mantel PO (polyolefin)
Kategori ledare Klass 2 = Mångtrådig
Laminerad mantling Nej
Fiberoptikelement Nej
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering -20 till 60 °C
Inre ledande skikt Nej
yttre ledande skikt Nej
Längsvattentät skärm Nej
Märkspänning U0 0.6 kV
Skärm Ja
Antal ledare/kärnor 3
Längsvattentäta ledare Nej
 
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare 35 mm²
Lämplig för markförläggning Ja
Halogenfri (IEC 60754-2) Ja
Koncentrisk ledare Koppar
Bredd kabel (ca) 32.5 mm
Höjd kabel (ca) 32.5 mm
Röktäthet enligt EN IEC 61034-2 Ja
Max. tillåten ledartemperatur 90 °C
Ytterdiameter (ca) 32.5 mm
Med skyddsledare Nej
Ledande beläggning Nej
Ledaryta Blank
Kabeln tvärvattentät Nej
Brandklass (EN13501-6) Dca
Rökutveckling (EN 13501-6) s2
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) d2
Syrahalt (EN 13501-6) a1
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation 260 mm
Specifikation kärnisolering XLPE (VPE)
Specifikation material yttre mantel PE (polyeten)
Kabelgeometri Rund
Märkning ledare (HD 308 S2) Ja
Lämplig som mellanspänningskabel Nej
Lämplig som högspänningskabel Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2) Ja
Halogenfri (IEC 60754-1) Ja
Halogenfri (IEC 60754-3) Ja
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • AXQJ-EMC Pure 3x50/16 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x50/16 T500

    Artikelnr: 0022915

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x50/16 T500

    AXQJ-EMC Pure 3x50/16 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 3x50/16

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x50/16

    Artikelnr: 0022910

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x50/16

    AXQJ-EMC Pure 3x50/16

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 3x95/35 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x95/35 T500

    Artikelnr: 0022935

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x95/35 T500

    AXQJ-EMC Pure 3x95/35 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 3x240/70

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x240/70

    Artikelnr: 0022970

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x240/70

    AXQJ-EMC Pure 3x240/70

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 3x150/50 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x150/50 T500

    Artikelnr: 0022955

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x150/50 T500

    AXQJ-EMC Pure 3x150/50 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 3x150/50

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x150/50

    Artikelnr: 0022950

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x150/50

    AXQJ-EMC Pure 3x150/50

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 3x240/70 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 3x240/70 T500

    Artikelnr: 0022975

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 3x240/70 T500

    AXQJ-EMC Pure 3x240/70 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x50/16

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x50/16

    Artikelnr: 0023010

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x50/16

    AXQJ-EMC Pure 4x50/16

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x95/35

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x95/35

    Artikelnr: 0023030

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x95/35

    AXQJ-EMC Pure 4x95/35

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x95/35 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x95/35 T500

    Artikelnr: 0023035

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x95/35 T500

    AXQJ-EMC Pure 4x95/35 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x50/16 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x50/16 T500

    Artikelnr: 0023015

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x50/16 T500

    AXQJ-EMC Pure 4x50/16 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x150/50

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x150/50

    Artikelnr: 0023050

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x150/50

    AXQJ-EMC Pure 4x150/50

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x150/50 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x150/50 T500

    Artikelnr: 0023055

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x150/50 T500

    AXQJ-EMC Pure 4x150/50 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x240/70 T500

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x240/70 T500

    Artikelnr: 0023075

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x240/70 T500

    AXQJ-EMC Pure 4x240/70 T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXQJ-EMC Pure 4x240/70

    DRAKA

    AXQJ-EMC Pure 4x240/70

    Artikelnr: 0023070

    

     m

    Min kvt 2000 m , Multi 2000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXQJ-EMC Pure 4x240/70

    AXQJ-EMC Pure 4x240/70

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 111 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.