Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | Kopparkabel 1 kV LSZH |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 00 |
---|---|
Serie | RXQ Dca |
NKT
RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017010
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca T500
Artikelnr: 0017015
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca T500
Artikelnr: 0017005
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G1,5 0,6/1KV DCA R100
Artikelnr: 0017012
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017000
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017020
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017030
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 3G2,5 0,6/1KV DCA R100
Artikelnr: 0017022
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G2,5 0,6/1KV DCA R100
Artikelnr: 0017032
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G6 0,6/1KV Dca T500
Artikelnr: 0017045
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca T500
Artikelnr: 0017035
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G6 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017040
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca T500
Artikelnr: 0017025
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G10 0,6/1KV Dca T500
Artikelnr: 0017055
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G10 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017050
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
RXQ 5G16 0,6/1KV Dca
Artikelnr: 0017070
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.