Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 250 m , Multi 250 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | Aluminiumkabel 1 kV |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 00 |
Serie | SE-N1XE-AR/AS |
Antal vid FP | 250 |
Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation | |
Ledarens nominella area | 240 mm² |
Partmärkning | Färg |
Brandspridningsklass | Nej |
Armering | Nej |
Blymantling | Nej |
Biledare | Nej |
Kretstålighet | Nej |
Märkspänning U | 1 kV |
Färg yttre mantel | Svart |
---|---|
Ledarform | Sektorformad |
Ledarkategori | Klass 2 = mångtrådig |
Skyddsledare | Ja |
Antal extrakärnor | 0 |
Märkspänning U0 | 0.6 kV |
Antal ledare | 4 |
Avskärmning | Nej |
Isoleringsbevarande | Nej |
Koncentrisk ledare | Ingen |
Nominell diameter för extraledare | 0 mm² |
Max. tillåten ledartemperatur | 90 °C |
Ytterdiameter ungefärligt | 53 mm |
NKT
N1XE-AR 4G25 GUL T500
Artikelnr: 0007285
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 4G16
Artikelnr: 0007290
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 5G16
Artikelnr: 0007300
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 4G25 GUL
Artikelnr: 0007280
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 4G25
Artikelnr: 0007350
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 5G16 T500
Artikelnr: 0007305
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 4G16 T500
Artikelnr: 0007295
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 4G25 T1000
Artikelnr: 0007356
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 4G25 T500
Artikelnr: 0007355
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
SE-N1XE-AR 4G50
Artikelnr: 0007360
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
SE-N1XE-AS 4G95 T500
Artikelnr: 0007375
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
SE-N1XE-AS 4G95
Artikelnr: 0007370
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
N1XE-AR 5G16 1 kV GUL
Artikelnr: 0007930
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
SE-N1XE-AS 4G150 T500
Artikelnr: 0007385
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
SE-N1XE-AS 4G240
Artikelnr: 0007390
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NKT
SE-N1XE-AS 4G240 T500
Artikelnr: 0007395
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.