Nominell ledararea
10 mm²
Material kärnisolering
PO (polyolefin)
Material yttre mantel
PVC (polyvinylklorid)
Kategori ledare
Klass 5 = Fintrådig
Armering/Förstärkning
Ingen
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
-10 till 40 °C
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
-20 till 70 °C
Längsvattentäta ledare
Nej
Lämplig för markförläggning
Ja
Halogenfri (IEC 60754-2)
Nej
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Nej
Max. tillåten temperatur ledare
90 °C
Ytterdiameter (ca)
15.6 mm
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Nej
Brandklass (EN13501-6)
Eca
Rökutveckling (EN 13501-6)
Ingen
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Ingen
Syrahalt (EN 13501-6)
Ingen
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
125 mm
Specifikation kärnisolering
XLPE (VPE)
Specifikation material yttre mantel
Övrigt
Resistans ledare vid 20°C
1.91 Ohm/km
Märkning ledare (HD 308 S2)
Ja
Lämplig som installationskabel
Nej
Certifierad för fartygsinstallationer
Nej
Lämplig som mellanspänningskabel
Nej
Lämplig som högspänningskabel
Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel
Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EN 50200 Annex E)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D)
Nej
Halogenfri (IEC 60754-1)
Nej
Halogenfri (IEC 60754-3)
Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-1)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-2)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-3)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EN 50200)
Ingen