Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Kabel (00-05, 48-49)
  3. 00 - Kraftkabel
  4. Kraftkabel 12 kV
  5. AXAL-TT 12 kV
  6. 120712002D0500
  • 
Produktfilm
Produktbilder
AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO
 Föregående
 Nästa
AXAL-TT 12 kV - AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO - 120712002D0500
NKTLogotyp
NKT

AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

Artikelnr: 
0073415
Tillv.art.nr: 
120712002D0500
EAN-kod: 
7394479008081
Beskrivning: 
Treledarkabel för fast förläggning i mark, vatten, rör.Extra slagtålig mantel.Montagevänlig vid låga temperaturer.
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Kabellängd alternativ

Kapad längd

eller
500 m
Standardlängd
Tillgängliga längder
 m

Min kvt 500 m , Multi 500 m

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Miljödokument

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Installation

Manual

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Miljödokument
Lev. Hemsida
Manual

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Treledarkabel för fast förläggning i mark, vatten
och rör. Extra slagtålig mantel. Montagevänligvid låga temperaturer. Tillverkad av material för
enkel återvinning.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 3-ledare 12 kV
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 00
UNSPSC 26121600
Serie AXAL-TT PRO 12 kV
Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation
Längd 500 m
Nominell area ledare 50 mm²
Partmärkning Ingen
Blymantling Nej
Märkspänning U 10 kV
Färg yttre mantel Svart
Ledarform Rund
 
Material ledare Aluminium
Kategori ledare Klass 2 = Mångtrådig
Laminerad mantling Ja
Fiberoptikelement Nej
Längsvattentät skärm Ja
Märkspänning U0 6 kV
Antal ledare/kärnor 3
Längsvattentäta ledare Ja
Max. tillåten ledartemperatur 90 °C
Ytterdiameter (ca) 40 mm
Ledande beläggning Nej
Ledaryta Blank
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    NKT

    AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    Artikelnr: 0073400

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    NKT

    AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    Artikelnr: 0073406

    

     m

    Min kvt 1000 m , Multi 1000 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    AXAL-TT 3X25/25 AL 12KV PRO

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

    NKT

    AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

    Artikelnr: 0073410

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

    AXAL-TT 3X50/25 AL 12KV PRO

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    NKT

    AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    Artikelnr: 0073435

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X240/50AL 12KV

    NKT

    AXAL-TT 3X240/50AL 12KV

    Artikelnr: 0075080

    

     m

    Min kvt 1 m

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X240/50AL 12KV T500

    NKT

    AXAL-TT 3X240/50AL 12KV T500

    Artikelnr: 0075085

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X240/50AL 12KV T500

    AXAL-TT 3X240/50AL 12KV T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X300/50AL 12KV

    NKT

    AXAL-TT 3X300/50AL 12KV

    Artikelnr: 0075090

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X300/50AL 12KV

    AXAL-TT 3X300/50AL 12KV

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X95/35AL 12KV

    NKT

    AXAL-TT 3X95/35AL 12KV

    Artikelnr: 0075040

    

     m

    Min kvt 1 m

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X95/35AL 12KV T500

    NKT

    AXAL-TT 3X95/35AL 12KV T500

    Artikelnr: 0075045

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X95/35AL 12KV T500

    AXAL-TT 3X95/35AL 12KV T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    NKT

    AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    Artikelnr: 0073430

    

     m

    Min kvt 1 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    AXAL-TT 3X150/35 AL 12KV PRO

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • AXAL-TT 3X300/50AL 12KV T500

    NKT

    AXAL-TT 3X300/50AL 12KV T500

    Artikelnr: 0075095

    

     m

    Min kvt 500 m , Multi 500 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    AXAL-TT 3X300/50AL 12KV T500

    AXAL-TT 3X300/50AL 12KV T500

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Infra
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 162 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.