Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 01 |
---|---|
UNSPSC | 26121500 |
DRAKA
FQAR-PG 4X2X0,5
Artikelnr: 0173620
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 8X2X0,5
Artikelnr: 0173630
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 4x2x0,5 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0173625
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 16x2x0,5 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0173645
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 24x2x0,5 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0173655
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 2X0,5 FT GRÅ T2000
Artikelnr: 0173608
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 16X2X0,5 FT GRÅ T1000
Artikelnr: 0173646
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 8X2X1 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0172435
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 4X2X1 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0172425
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 2x1 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0173675
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 2x1 FT BLÅ T500
Artikelnr: 0173145
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 4x2x1 FT BLÅ T500
Artikelnr: 0173165
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 16X2X1 FT GRÅ T500
Artikelnr: 0172455
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 2X2X1 FT BLÅ T500
Artikelnr: 0173155
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 16X2X1 FT BLÅ
Artikelnr: 0173180
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
FQAR-PG 8x2x1 FT BLÅ T500
Artikelnr: 0173175
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.