Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | FQAR-PG Pure 150/250 V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 01 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | FQAR-PG Pure |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation | |
Nominell area ledare | 0.5 mm² |
Partmärkning | Siffror |
Märkspänning U | 250 V |
Färg yttre mantel | Grå |
---|---|
Material yttre mantel | PO (polyolefin) |
Kategori ledare | Klass 2 = Mångtrådig |
Märkspänning U0 | 150 V |
Antal ledare/kärnor | 2 |
Ytterdiameter (ca) | 6 mm |
Brandklass (EN13501-6) | Dca |
Rökutveckling (EN 13501-6) | s2 |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | d2 |
Syrahalt (EN 13501-6) | a2 |
DRAKA
FQAR-PG Pure 2x2x0,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0119315
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 2x0,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0119305
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 2X2X0,5 GRÅ
Artikelnr: 0119310
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 2x0,5 GRÅ T2000
Artikelnr: 0119308
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 2x2x0,5 GRÅ T2000
Artikelnr: 0119318
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 8X2X0,5 GRÅ
Artikelnr: 0119330
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 4x2x0,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0119325
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 4X2X0,5 GRÅ
Artikelnr: 0119320
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 8x2x0,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0119335
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 16X2X0,5 GRÅ
Artikelnr: 0119340
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 2X1 GRÅ
Artikelnr: 0119400
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0119345
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 48x2x0,5 GRÅ
Artikelnr: 0119360
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 24x2x0,5 GRÅ
Artikelnr: 0119350
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GR T1000
Artikelnr: 0119346
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
FQAR-PG Pure 24x2x0,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0119355
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.