Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | EQLR Pure 300/500 V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 01 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | EQLR Pure |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation | |
Nominell area ledare | 1.5 mm² |
Material kärnisolering | PO (polyolefin) |
Partmärkning | Siffror |
Märkspänning U | 500 V |
---|---|
Färg yttre mantel | Grå |
Kategori ledare | Klass 1 = Entrådig |
Märkspänning U0 | 300 V |
Antal kärnor | 5 |
Ytterdiameter (ca) | 16.7 mm |
Brandklass (EN13501-6) | Dca |
Rökutveckling (EN 13501-6) | s2 |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | d2 |
Specifikation kärnisolering | PE (polyeten) |
DRAKA
EQLR Pure 7X1,5
Artikelnr: 0120300
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 7x1,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0120305
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 7x1,5 GRÅ T1000
Artikelnr: 0120306
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 5x2x1,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0120325
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 14x1,5 GRÅ T1000
Artikelnr: 0120336
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 5x2x1,5 GRÅ T1000
Artikelnr: 0120326
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 19x1,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0120345
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 11x2x1,5 GRÅ T1000
Artikelnr: 0120356
Min kvt 3000 m , Multi 3000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 11x2x1,5 GRÅ
Artikelnr: 0120350
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 15x2x1,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0120375
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 37x1,5 GRÅ
Artikelnr: 0120380
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 15x2x1,5 GRÅ
Artikelnr: 0120370
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 37x1,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0120385
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 11x2x1,5 GRÅ T500
Artikelnr: 0120355
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 14X1,5
Artikelnr: 0120330
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
EQLR Pure 37x1,5 GRÅ T1000
Artikelnr: 0120386
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.