Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
MILTRONIC
FÖRSKRUVNING BRUSH M25X1.5
Artikelnr: 1478472
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOFLEX NCY-HAR 5G1,5
Artikelnr: 0298425
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 0035732 T500 |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 02 |
UNSPSC | 26121500 |
Serie | ÖLFLEX 140 CY |
Kraftkabel < 1 kV, för rörlig installation | |
Längd | 500 m |
Nominell area ledare | 1.5 mm² |
Material kärnisolering | PVC (polyvinylklorid) |
Partmärkning | Siffror |
Märkspänning U | 500 V |
Skärmningselement | Nej |
---|---|
Färg yttre mantel | Grå |
Kabelns parvisa skärm | Ingen |
Kabelns gemensamma skärm | Fläta/Flätning |
Material yttre mantel | PVC (polyvinylklorid) |
Kategori ledare | Klass 5 = Fintrådig |
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering | -5 till 70 °C |
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -40 till 70 °C |
Antal kärnor | 5 |
Ytterdiameter (ca) | 13.3 mm |
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 3G0,75
Artikelnr: 0275120
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 3G0,75 T500
Artikelnr: 0275125
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 4G0,75 T500
Artikelnr: 0275135
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 4G0,75
Artikelnr: 0275130
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 5G0,75
Artikelnr: 0275140
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 5G0,75 T500
Artikelnr: 0275145
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 7G0,75
Artikelnr: 0275150
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 12G0,75 T500
Artikelnr: 0275165
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 3G1,5
Artikelnr: 0275180
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 18G0,75
Artikelnr: 0275170
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 12G0,75
Artikelnr: 0275160
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 7G0,75 T500
Artikelnr: 0275155
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 18G0,75 T500
Artikelnr: 0275175
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 3G1,5 T500
Artikelnr: 0275185
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 4G1,5
Artikelnr: 0275190
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ÖLFLEX
ÖLFLEX 140 CY 5G1,5
Artikelnr: 0275200
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.