PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Flexibel halogenfri kopplingskabel av elektroniskt tvärbundet material för temperaturer upp till +125 °C (3000 timmar +145°C) . Finns i ett flertal färger från 0,5 mm2 upp till 240 mm2 och har förtenta ledare. Mycket bra brandegenskaper i övrigt som låg röktäthet, brandspridning samt att den avger små mängder giftiga ämnen vid brand. För fast skyddad installation i apparatskåp, motorer, element mm. där man har en förhöjd temperatur. Marint godkännande genom Lloyd (GL).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Märkspänning U
Material ledare
Kategori ledare
Färg mantling kärna
Märkspänning U0
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Max. tillåten temperatur ledare
Ytterdiameter (ca)
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C)
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D)
Halogenfri (IEC 60754-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum