Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 03 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | RHH |
Antal vid FP | 500 |
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation | |
Längd | 500 m |
Nominell area ledare | 50 mm² |
Material kärnisolering | Övrigt |
Märkspänning U | 500 V |
Färg yttre mantel | Vit |
Material ledare | Koppar |
Material yttre mantel | Övrigt |
Kategori ledare | Klass 5 = Fintrådig |
---|---|
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -60 till 180 °C |
Färg kärna | Vit |
Märkspänning U0 | 300 V |
Skärm | Nej |
Antal ledare/kärnor | 1 |
Max. tillåten ledartemperatur | 90 °C |
Ytterdiameter (ca) | 13.8 mm |
Ledaryta | Förtent |
Specifikation kärnisolering | SI (silikongummi) |
Specifikation material yttre mantel | Övrigt |
Kabelgeometri | Rund |
RUTAB
RHH 0,75 H05SJ-K
Artikelnr: 0386012
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 1 H05SJ-K
Artikelnr: 0386022
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 4 H05SJ-K
Artikelnr: 0386052
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 6 H05SJ-K
Artikelnr: 0386062
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 16 H05SJ-K
Artikelnr: 0386082
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 1,5 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386033
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 1,5 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386035
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 10 H05SJ-K
Artikelnr: 0386072
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 35 H05SJ-K
Artikelnr: 0386105
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 2,5 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386043
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 2,5 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386045
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 4 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386055
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 10 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386075
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 25 H05SJ-K
Artikelnr: 0386095
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
RHH 6 VIT LS H05SJ-K
Artikelnr: 0386065
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.