Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 11194140-411-02 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 03 |
Serie | RQ |
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation | |
Längd | 100 m |
Partmärkning | Färg |
Biledare | Nej |
Märkspänning U | 500 V |
Ledarmaterial | Koppar |
Armering/förstärkning | Ingen |
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -40 till 70 °C |
Märkspänning U0 | 300 V |
---|---|
Avskärmning | Nej |
Isoleringsbevarande | Nej |
Max. tillåten ledartemperatur | 70 °C |
Rökfattig (enligt EN 61034-2) | Ja |
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2) | Ja |
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506) | Ja |
Ledaryta | Blank |
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6 | Dca |
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6 | s2 |
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6 | d2 |
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6 | a2 |
NEXANS
RQ 0,5 300/500V BRUN B200
Artikelnr: 0344513
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V GRÅ B200
Artikelnr: 0344523
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V GUL B200
Artikelnr: 0344533
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V GUL/GRÖN B200
Artikelnr: 0344543
Min kvt 3000 m , Multi 3000 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V BLÅ B200
Artikelnr: 0344503
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V MÖRKBLÅ B200
Artikelnr: 0344563
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V ORANGE R100 CP
Artikelnr: 0344572
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V RÖD R100 CPR
Artikelnr: 0344582
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V SVART B200
Artikelnr: 0344593
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V VIT B200
Artikelnr: 0344603
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V RÖD B200
Artikelnr: 0344583
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
NEXANS
RQ 0,5 300/500V ORANGE B200
Artikelnr: 0344573
Min kvt 200 m , Multi 200 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.