Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 03 |
---|
DRAKA
RQ 1,5 RÖD R100
Artikelnr: 0348322
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 1,5 VIT R100
Artikelnr: 0348302
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 1,5 GRÅ R100
Artikelnr: 0348332
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 1,5 G/G R100
Artikelnr: 0348362
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 4 SVART R100
Artikelnr: 0348502
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 2,5 BLÅ R100
Artikelnr: 0348432
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 4 BRUN R100
Artikelnr: 0348532
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 4 GRÅ R100
Artikelnr: 0348512
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 6 SVART R100
Artikelnr: 0348602
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 4 BLÅ R100
Artikelnr: 0348522
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 6 GRÅ R100
Artikelnr: 0348612
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 6 BLÅ R100
Artikelnr: 0348622
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 4 G/G R100
Artikelnr: 0348542
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 6 G/G R100
Artikelnr: 0348642
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 10 GRÅ R100
Artikelnr: 0348712
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
DRAKA
RQ 10 SVART R100
Artikelnr: 0348702
Min kvt 1 m
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.