release_alert

PRISJUSTERING 1 JULI 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 juli 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  • Hem
  • Produkter
  • Varumärken
  • Tjänster
  • Vårt erbjudande
  • Hållbarhet
  • Aktuellt
Logga in
Tillbaka
  • Kabel (00-05, 48-49) Kabel (00-05, 48-49)
  • Elnätsmateriel (06-09) Elnätsmateriel (06-09)
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18) Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42) Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29) Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Industri, automation (31-40, 45) Industri, automation (31-40, 45)
  • Tele/data och säkerhet (50-63) Tele/data och säkerhet (50-63)
  • Belysning (70-83) Belysning (70-83)
  • Värme och komfort (85-94) Värme och komfort (85-94)
Visa alla kategorier Visa alla varumärken
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
    1. breadcrumb-arrow
    2. Kabel (00-05, 48-49) breadcrumb-arrow
    3. 03 - Kopplingskabel breadcrumb-arrow
    4. Halogenfri breadcrumb-arrow
    5. RQ breadcrumb-arrow
    6. 0361030

    RQ 4 BRUN NEXT QNE

     
    Main media
     
    Artikelnr:0361030
    Tillv.art.nr:0361030

    OBS! 0361030 RQ 4 brun i löpmeter sälj endast i butik. Hel längd säljs på webben, se 0361037 RQ 4 brun X200

    Visa fullständig beskrivning
     
     

    Produktbeskrivning

    Quick n Easy är PM FLEX sortiment med metermärkt kabel i box. Förpackningen passar utmärkt för servicebilar och i butiker med kapning samt vid servicejobb och på byggen där kabel och box behöver vara stryktåliga och väderbeständiga. Förpackningen är en användarvänlig och tillverkad av 100% återvinningsbar plast. RQ kabeln har runda mångtrådiga kopparledare med färgad halogenfri isolering.

    Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
    Sök butiker

    Logga in eller registrera konto

    Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

    Tekniska specifikationer

    Rexel klassificering

    Leverantörens typbeteckning

    0361030

    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

    J

    Informationsplikt enligt REACH

    Nej

    Lista

    03

    UNSPSC

    26121600

    Om oss
    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Fakturafrågor
    • Kontakta oss
    • Vanliga frågor
    Om webbshopen
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Konfiguratorer
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    • Skapa etiketter
    • Leveranslöfte
    • Returer & reklamation
    • Användarvillkor
    Villkor
    Villkor
    • Köpvillkor
    Hållbarhet
    Hållbarhet
    • Vårt hållbarhetsarbete
    • Redovisning & certifikat
    • Sustainable Selection
    Vårt erbjudande
    Vårt erbjudande
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Elbilsladdning
    • Energilager
    • Fastighetsautomation & smarta hem
    • Solenergi
    • Säkerhet
    • Fastighet
    • Industri
    • Infrastruktur
    • Installation
    • Offentlig sektor
    Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

    0 Verifierade av critizr logo

    Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
    Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
    Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
    • © 2026 Rexel
    • Integritetspolicy
    • Hitta butik
    • Hantera Cookies
    • Internationella sidor open_in_new
    Rexel logo

    En del av Rexel-koncernen
    © 2026 Rexel https://rexel.com/

    En del av Rexel-koncernen
    © © 2026 Rexel rexel.com

    En del av Rexel-koncernen