Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | H05V-K (RK) 300/500 V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 03 |
UNSPSC | 26121500 |
Antal vid FP | 100 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation | |
Längd | 100 m |
Nominell area ledare | 0.5 mm² |
Material kärnisolering | PVC (polyvinylklorid) |
Märkspänning U | 500 V |
---|---|
Färg yttre mantel | Grå |
Material ledare | Koppar |
Kategori ledare | Klass 5 = Fintrådig |
Märkspänning U0 | 300 V |
Antal kärnor | 1 |
Max. tillåten ledartemperatur | 70 °C |
Ytterdiameter (ca) | 9 mm |
Ledaryta | Blank |
DRAKA
H05V-K 0,5 SVART R100
Artikelnr: 0307022
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 ORANGE R100
Artikelnr: 0307002
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 VIT R100
Artikelnr: 0307012
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 RÖD R100
Artikelnr: 0307032
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 BRUN R100
Artikelnr: 0307082
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 GRÖN R100
Artikelnr: 0307052
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 SVART R100
Artikelnr: 0307222
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 ORANGE R100
Artikelnr: 0307202
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 MÖRKBLÅ R100
Artikelnr: 0307162
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 BLÅ R100
Artikelnr: 0307072
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 RÖD
Artikelnr: 0307232
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 VIT R100
Artikelnr: 0307212
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,5 G/G R100
Artikelnr: 0307092
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 GRÅ R100
Artikelnr: 0307242
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 GUL R100
Artikelnr: 0307262
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H05V-K 0,75 BLÅ R100
Artikelnr: 0307272
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.