Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | H07V-K (RK) 450/750 V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 03 |
UNSPSC | 26121600 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation | |
Längd | 100 m |
Nominell area ledare | 1.5 mm² |
Material kärnisolering | PVC (polyvinylklorid) |
Märkspänning U | 750 V |
---|---|
Färg yttre mantel | Blå |
Material ledare | Koppar |
Kategori ledare | Klass 5 = Fintrådig |
Märkspänning U0 | 450 V |
Antal kärnor | 1 |
Max. tillåten ledartemperatur | 70 °C |
Ytterdiameter (ca) | 2.9 mm |
Ledaryta | Blank |
DRAKA
H07V-K 1,5 ORANGE R100
Artikelnr: 0307602
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 VIT R100
Artikelnr: 0307612
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 SVART R100
Artikelnr: 0307622
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 GRÅ R100
Artikelnr: 0307642
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 BRUN R100
Artikelnr: 0307682
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 RÖD R100
Artikelnr: 0307632
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 G/G R100
Artikelnr: 0307692
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 1,5 MÖRKBLÅ R100
Artikelnr: 0307762
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 ORANGE R100
Artikelnr: 0307802
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 RÖD R100
Artikelnr: 0307832
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 VIT R100
Artikelnr: 0307812
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 BRUN R100
Artikelnr: 0307882
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 SVART R100
Artikelnr: 0307822
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 GRÅ R100
Artikelnr: 0307842
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 BLÅ R100
Artikelnr: 0307872
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DRAKA
H07V-K 2,5 G/G R100
Artikelnr: 0307892
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.