Används som kopplings- och installationsledning.
Uppbyggnad Ledare: Blank flertrådig koppar
Ledarisolation: PVC
Ledarfärg: Enligt tabell nedan
Tekniska data:
Märkspänning:
HO5V-K 0.5-1.0 mm²;: 300/500
V HO7V-K 1.5-120 mm²;: 450/750 V
Provspänning:
HO5V-K 0.5-1.0 mm²;: 2000 V
HO7V-K 1.5-120 mm²;: 2500 V
Temp.område: -5ºC till +70ºC
Minsta böjradie: 12 x kabelns diameter
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Biledare
Färg yttre mantel
Diameter ledare
Material ledare
Material yttre mantel
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Färg mantling kärna
Skärm
Antal ledare/kärnor
Max. tillåten temperatur ledare
Ytterdiameter (ca)
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Lågtemperaturbeständig (EN 60811-504+505+506)
Ledaryta
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation kärnisolering
Specifikation material yttre mantel
Tvinnade kärnor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum