Max. tillåten temperatur ledare
90 °C
Ytterdiameter (ca)
10.8 mm
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Nej
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
108 mm
Specifikation kärnisolering
SI (silikongummi)
Specifikation material yttre mantel
Övrigt
Märkning ledare (HD 308 S2)
Ja
Lämplig som installationskabel
Ja
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R)
Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A)
Ja
Halogenfri (IEC 60754-1)
Ja
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-1)
90 minuter
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EN 50200)
90 minuter