Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Kabel (00-05, 48-49)
  3. 04 - Installationskabel
  4. Halogenfri
  5. FQ
  6. FQ-Pure 2,5 GRÅ R100
  • 
Produktfilm
Produktbilder
FQ Pure 2,5 GRÅ R100
 Föregående
 Nästa
FQ - FQ Pure 2,5 GRÅ R100 - FQ-Pure 2,5 GRÅ R100
DrakaLogotyp
Draka

FQ Pure 2,5 GRÅ R100

Artikelnr: 
0435342
Tillv.art.nr: 
FQ-Pure 2,5 GRÅ R100
EAN-kod: 
6430010757320
Beskrivning: 
Halogenfri installationskabel. För indragning i rör och ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp.
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).

    Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
    Miljöbedömd SundaHus B


Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
100 m
 m

Min kvt 100 m , Multi 100 m

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
FQ Pure 2,5 GRÅ R100

FQ Pure 2,5 GRÅ R100

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida


Prestandadeklaration

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida
Prestandadeklaration

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning FQ-Pure 2,5 GRÅ R100
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 04
UNSPSC 26121600
Serie FQ-Pure
SundaHus Miljöbedömd SundaHus B
Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
Kraftkabel < 1 kV, för fast installation
Längd 100 m
Nominell area ledare 2.5 mm²
Material kärnisolering PO (polyolefin)
Partmärkning Färg
Vikt 33 kg/km
Blymantling Nej
Biledare Nej
Märkspänning U 750 V
Färg yttre mantel Grå
Ledarform Rund
Diameter ledare 2.5 mm
Material ledare Koppar
 
Material yttre mantel PO (polyolefin)
Kategori ledare Klass 2 = Mångtrådig
Armering/Förstärkning Ingen
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering -15 till 60 °C
Märkspänning U0 450 V
Skärm Nej
Antal ledare/kärnor 1
Bredd kabel (ca) 3.6 mm
Höjd kabel (ca) 3.6 mm
Max. tillåten ledartemperatur 70 °C
Skyddsbarriär Ingen
Ytterdiameter (ca) 3.6 mm
Ledaryta Blank
Brandklass (EN13501-6) Dca
Rökutveckling (EN 13501-6) s2
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) d2
Syrahalt (EN 13501-6) a2
Specifikation kärnisolering XLPE (VPE)
Kabelgeometri Rund
Lämplig som installationskabel Ja
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • FQ Pure 1,5 VIT R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 VIT R100

    Artikelnr: 0435112

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 VIT R100

    FQ Pure 1,5 VIT R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 1,5 ORANGE R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 ORANGE R100

    Artikelnr: 0435102

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 ORANGE R100

    FQ Pure 1,5 ORANGE R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 1,5 SVART R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 SVART R100

    Artikelnr: 0435122

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 SVART R100

    FQ Pure 1,5 SVART R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 1,5 GRÅ R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 GRÅ R100

    Artikelnr: 0435142

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 GRÅ R100

    FQ Pure 1,5 GRÅ R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 1,5 BRUN R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 BRUN R100

    Artikelnr: 0435182

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 BRUN R100

    FQ Pure 1,5 BRUN R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 1,5 BLÅ R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 BLÅ R100

    Artikelnr: 0435172

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 BLÅ R100

    FQ Pure 1,5 BLÅ R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 1,5 G/G R100

    DRAKA

    FQ Pure 1,5 G/G R100

    Artikelnr: 0435192

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 1,5 G/G R100

    FQ Pure 1,5 G/G R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 2,5 VIT R100

    DRAKA

    FQ Pure 2,5 VIT R100

    Artikelnr: 0435312

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 2,5 VIT R100

    FQ Pure 2,5 VIT R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 2,5 SVART R100

    DRAKA

    FQ Pure 2,5 SVART R100

    Artikelnr: 0435322

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 2,5 SVART R100

    FQ Pure 2,5 SVART R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 2,5 BRUN R100

    DRAKA

    FQ Pure 2,5 BRUN R100

    Artikelnr: 0435382

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 2,5 BRUN R100

    FQ Pure 2,5 BRUN R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 2,5 BLÅ R100

    DRAKA

    FQ Pure 2,5 BLÅ R100

    Artikelnr: 0435372

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 2,5 BLÅ R100

    FQ Pure 2,5 BLÅ R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FQ Pure 2,5 G/G R100

    DRAKA

    FQ Pure 2,5 G/G R100

    Artikelnr: 0435392

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FQ Pure 2,5 G/G R100

    FQ Pure 2,5 G/G R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Infra
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 159 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.