Halogenfri kabel lämpligt både för fast förläggning eller som anslutningskabel i torra, fuktiga och våta utrymmen både inom- och utomhus. Med hänsyn av de goda mekaniska egenskaper samt den höga kemikaliebeständigheten, är RADOX 125 speciellt lämplig inom industrin i krävande miljöer, t.ex för maskiner och industriutrustningar. Uppbyggnad
Ledare: Förtent flertrådig koppar
Ledarisolation: RADOX 125 (polyolefin)
Ledarfärg: 2 upp till 5 ledare enligt CENELEC HD 308, 6 ledare och mer: svart numrerade med gul / grön jordning.
Yttermantel: RADOX 125 (polyolefin)
Mantelfärg: Svart Tekniska data
Driftspänning: 600/1000 V
Provspänning: 3500 V Temp. område:
Fast förläggning min/max: -40º C till +125º C
Rörlig förläggning min/max: -40º C till +125º C Minsta böjradie: 3 x kabelns diameter